入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル空気清浄機 |
エアーフロー | 36/47/57CFM |
色 | グレー |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 8-1 / 2」 |
終了 | プラスチック |
高さ | 14.187 " |
Hz | 60 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
騒音レベル | 26 |
タイプ | HEPAとUVを使用した5ステージ |
UPC | 190735220641 |
電圧 | 120 |
出力 | 35 |
幅(Width) | 6.187 " |
船の重量(kg) | 3.49 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。