入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HEPAフィルター |
フィルター効率 | 0.9997 |
フレーム | 有り |
メディアエリア | 82平方フィート |
公称深さ | 12.25 " |
公称フィルターサイズ | 12-1/4x3x12-1/4 |
公称高さ | 12.25 " |
公称幅 | 3" |
UPC | 190735220412 |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 35.81 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | フィルター効率 | フレーム | メディアエリア | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HNP8 | 0.997 | 有り | - | 2" | 12x16x2 | 12 " | 16 " | ¥20,442 | ||
2HNT6 | 0.9997 | いいえ | 1.94平方フィート | 23.5 " | 24-1/2x11-1/2x23-1/2 | 24.5 " | 11.5 " | ¥121,292 | ||
2HPB4 | 0.997 | 有り | - | 1 / 2 " | 14x18x1 / 2 | 18 " | 14 " | ¥13,009 | ||
2HPD3 | 0.997 | 有り | - | 16.875 " | 3-5/8x5-1/4x16-7/8 | 3.625 " | 5.25 " | ¥16,587 | ||
2KXN8 | 0.997 | 有り | - | 10.5 " | 4-5/8x7/8x10-1/2 | 4.625 " | 7 / 8 " | ¥4,084 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。