アイテム価格 | 凍結防止ヒーター |
エアーフロー | 150 / 130 cfm |
アンペアAC | 10.7/9.42 |
ところで | 8530/6650 |
深さ | 14 " |
高さ | 12.5 " |
ハウジング仕上げ | 腐食防止のためのニュートラルグレーのポリエステルパウダーコート仕上げ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 50/60 |
kW | 2.5/1.95 |
相 | 1 |
温度 立上り | 60/46度F |
電圧 | 240/208 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 14.06 |
船高(cm) | 43.43 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 8516290030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。