DAYTON 29PH22 ドラム グラブ、2 ドラム、3200 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | ドラムグラブ |
色 | レッド |
ドラムアクション | リフト、輸送 |
ドラム容量 | 30ガロン。 、55ガロン。 、85ガロン。 |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 30ガロン。 、55ガロン。 |
ドラムタイプ | クローズド、オープン |
フォークポケットサイズ | 7 "X 2 1 / 4" |
高さ | 35.5 " |
ジョーオープニング | 19 " |
長さ | 42 " |
負荷容量 | 3200ポンド。 |
材料 | 溶接鋼 |
ドラム数 | 2 |
操作タイプ | 手動、機械自動 |
全体の高さ | 35.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 44 " |
幅(Width) | 44 " |
船の重量(kg) | 176.4 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VG39 | 手動、機械自動 | 鋼 | Open | 55ガロン。 | 800ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥101,058 | ||
21VG40 | 手動、機械自動 | 鋼 | 閉店 | 55ガロン。 | 1000ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥163,552 | ||
21VG41 | 手動、機械自動 | 鋼 | 閉店 | 55ガロン。 | 1500ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥125,608 | ||
21VG42 | 手動、機械自動 | 鋼 | 閉店 | 30ガロン。 、55ガロン。 | 1000ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥94,415 | ||
21VG43 | 手動、機械自動 | 鋼 | 閉店 | 30ガロン。 、55ガロン。 | 1500ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥331,495 | ||
21VG45 | 手動、機械自動 | 鋼 | 閉店 | 55ガロン。 | 1000ポンド。 | リフト、輸送 | 2 | ¥122,686 | ||
21VG46 | 手動、機械自動 | 鋼 | 閉店 | 30ガロン。 、55ガロン。 | 1000ポンド。 | リフト、輸送 | 2 | ¥127,347 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。