DAYTON 21VG39 ドラムハンドラー、1 ドラム、55 ガロン、800 ポンド容量
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
アイテム価格 | ドラムハンドラー |
色 | レッド |
ドラムアクション | リフト、輸送 |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | Open |
フォークポケットサイズ | 5 1 / 2 "2" |
高さ | 3.75 " |
長さ | 37.375 " |
負荷容量 | 800ポンド。 |
材料 | 溶接鋼 |
ドラム数 | 1 |
操作タイプ | 手動、機械自動 |
全体の高さ | 3.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 37.375 " |
全幅 | 23.625 " |
UPC | 190735167632 |
幅(Width) | 23.62 " |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 73.91 |
船幅(cm) | 69.34 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VG40 | 手動、機械自動 | 鋼 | 閉店 | 55ガロン。 | 1000ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥163,552 | ||
21VG41 | 手動、機械自動 | 鋼 | 閉店 | 55ガロン。 | 1500ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥125,608 | ||
21VG42 | 手動、機械自動 | 鋼 | 閉店 | 30ガロン。 、55ガロン。 | 1000ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥94,415 | ||
21VG43 | 手動、機械自動 | 鋼 | 閉店 | 30ガロン。 、55ガロン。 | 1500ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥331,495 | ||
21VG45 | 手動、機械自動 | 鋼 | 閉店 | 55ガロン。 | 1000ポンド。 | リフト、輸送 | 2 | ¥122,686 | ||
21VG46 | 手動、機械自動 | 鋼 | 閉店 | 30ガロン。 、55ガロン。 | 1000ポンド。 | リフト、輸送 | 2 | ¥127,347 | ||
21VG49 | マニュアル | 鋼 | 閉店 | 55ガロン。 | 800ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥194,318 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。