アイテム価格 | ハンドパレットトラック |
色 | シルバー |
構造 | 11ゲージスチール |
終了 | 亜鉛めっきされた |
パレットタイプの場合 | オープン/クローズ |
表面タイプの場合 | 具体的な |
フォークの高さが低くなりました | 3" |
フォークの高さを上げる | 7-1 / 2」 |
フォーク長 | 48 " |
フォークスタイル | スタンダード |
フォークの厚さ | 1 7 / 8 " |
フォークタイプ | 固定の |
フォーク幅 | 6.25 " |
Handle | 鋼 |
ハンドル材料 | 鋼 |
最大持ち上げ高さ | 7.5 " |
吊り上げ高さ最小 | 3" |
負荷容量 | 5500ポンド。 |
ロードホイールベアリングタイプ | ボールベアリング |
ロードホイール径 | 3" |
メインホイールサイズ | 7" |
材料 | 鋼 |
操作タイプ | マニュアル |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 64 " |
全幅 | 27 " |
枢軸 | 200度 |
ローラー径 | 2.875 " |
ステアリングホイール径 | 7" |
ステアリングアーク | 200度 |
最大ストロークまで。揚程 | 16 " |
ホイールベース | 49 " |
ホイール素材 | ナイロン |
フォーク間の幅 | 27 " |
フォーク間の幅 | 14 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 167.64 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
A. はい、このデイトン パレット トラックは一般的に操作が簡単です。シンプルな設計で、効果的に使用するにはトレーニングや経験はほとんど必要ありません。
A.
A.
A. パレットトラックを良好な状態に保つには、定期的なメンテナンスが重要です。これには、ボルトの緩みのチェック、可動部品の潤滑、ホイールの磨耗の検査などが含まれます。
A. パレット トラックは、水平ドックまたはプラットフォームを備えたトラックまたはトレーラーへの積み下ろしに使用できます。ただし、ドックがない場合やトレーラーベッドの高さが異なる場合は、ドックレベラーまたは フォークリフトブーム 安全かつ効率的な積み降ろしのために必要となる場合があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。