CAROL 多導体箔シールドケーブル
形式 | モデル | 導体サイズ | NECの記事 | 公称外径 | 指揮者の数 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2536A.41.10 | 16 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) | 0.307 " | 2 | -4度から167度F | ¥45,254 | |
A | C2535A.41.10 | 18 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) | 0.213 " | 3 | -4度から167度F | ¥38,774 | |
A | C0787A.41.10 | 20 AWG | NEC Article800タイプCM20または22AWG(UL:75℃) | 0.435 " | 20 | -4度から176度F | ¥164,557 | |
A | C0783A.41.10 | 20 AWG | NEC Article800タイプCM20または22AWG(UL:75℃) | 0.276 " | 6 | -4度から176度F | ¥57,143 | |
A | C0784A.41.10 | 20 AWG | NEC Article800タイプCM20または22AWG(UL:75℃) | 0.297 " | 8 | -4度から176度F | ¥71,950 | |
A | C0781A.41.10 | 20 AWG | NEC Article800タイプCM20または22AWG(UL:75℃) | 0.217 " | 3 | -4度から176度F | ¥40,205 | |
A | C0764A.41.10 | 22 AWG | NEC Article 800 タイプ CMR 20 または 22 AWG (UL: 75 ℃) | 0.235 " | 8 | -4度から176度F | ¥56,040 | |
B | C0744A.41.10 | 24 AWG | NEC Article 800タイプCMR(UL:75℃) | 0.215 " | 8 | -4度から176度F | ¥39,172 | |
A | C0754A.41.10 | 24 AWG | NEC Article 800タイプCMR(UL:75℃) | 0.201 " | 7 | -4度から176度F | ¥34,567 | |
C | C0748A.41.10 | 24 AWG | NEC Article 800タイプCMR(UL:75℃) | 0.333 " | 25 | -4度から176度F | ¥114,866 | |
A | C0755A.41.10 | 24 AWG | NEC Article 800タイプCMR(UL:75℃) | 0.228 " | 9 | -4度から176度F | ¥41,518 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気手袋
- タイルとグラウトブラシ
- 精密モーションコントロールプーリー
- A / Cコンジットキット
- 直径3.3インチのモーター
- 電子
- ヒートガンとアクセサリー
- データ記録
- コンクリート試験
- パイプねじ切り装置
- DAYTON Uボートプラットフォームトラック
- OIL-DRI 流出キット/ステーション、車輪付きビン
- WESTWARD フォームインサートエヴァブラック/ブルー
- DIXON ボールタイプYバルブ
- BATTERY DOCTOR FMX-LPシリーズヒューズ
- HOFFMAN HMIエンクロージャーペデスタルベース
- THOMAS & BETTS XJG68シリーズユニバーサルカップリング
- EATON ネームプレート
- BOSTON GEAR ピストンロッドシリンダ 丸胴 単動