入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチコンダクタフォイルシールドケーブル |
導体サイズ | 16 AWG |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 100ft。 |
NECの記事 | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) |
公称外径 | 0.307 " |
指揮者の数 | 2 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
温度。 範囲 | -4度から167度F |
船の重量(kg) | 2.3 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8544493080 |
プロダクト | モデル | 導体サイズ | NECの記事 | 公称外径 | 指揮者の数 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2535A.41.10 | 18 AWG | NEC Article 800 Type CM(UL:75°C) | 0.213 " | 3 | -4度から167度F | ¥38,774 | ||
C0744A.41.10 | 24 AWG | NEC Article 800タイプCMR(UL:75℃) | 0.215 " | 8 | -4度から176度F | ¥39,172 | ||
C0748A.41.10 | 24 AWG | NEC Article 800タイプCMR(UL:75℃) | 0.333 " | 25 | -4度から176度F | ¥114,866 | ||
C0754A.41.10 | 24 AWG | NEC Article 800タイプCMR(UL:75℃) | 0.201 " | 7 | -4度から176度F | ¥34,567 | ||
C0755A.41.10 | 24 AWG | NEC Article 800タイプCMR(UL:75℃) | 0.228 " | 9 | -4度から176度F | ¥41,518 | ||
C0764A.41.10 | 22 AWG | NEC Article 800 タイプ CMR 20 または 22 AWG (UL: 75 ℃) | 0.235 " | 8 | -4度から176度F | ¥56,040 | ||
C0781A.41.10 | 20 AWG | NEC Article800タイプCM20または22AWG(UL:75℃) | 0.217 " | 3 | -4度から176度F | ¥40,205 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。