DAYTON 22NC02プレートクランプ22000Lb水平-2個入りパック
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
アイテム価格 | プレートクランプ |
ジョー容量 | 1 / 4〜4 " |
あごの素材 | 硬化鋼 |
リフティングポイント | ロードリング |
ロックタイプ | 負荷がアクティブ化 |
操作 | 水平リフト |
安全な作業負荷 | 22,000ポンド |
UPC | 190735172476 |
船の重量(kg) | 94.05 |
船高(cm) | 49.78 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ジョー容量 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
22NC01 | 1 / 4〜2 " | 2 | ¥742,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。