定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 21XU59 ラジアルボールベアリング 直径 30mm 外径 72mm | AB6LMU

DAYTON 21XU59 ラジアルボールベアリング直径 30mm 外径 72mm

在庫あり
アイテム: AB6LMU モデル:21XU59

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,266 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemラジアルボールベアリング
ABEC公差1
ベアリング材質クロームスチール
ベアリングタイプダブルシール
ボア径30 mm
ボア公差+ 0 / -10ミクロン
ケージ材クロームスチール
業界番号6306-2RS-C3
潤滑グリース
マックス。 RPM9600
外径72 mm
外径許容範囲+ 0 / -13ミクロン
シール材ニトリルゴム
幅(Width)19 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.33
船高(cm)0.25
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)17.78
HSコード8482105052
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルベアリングタイプボア径業界番号マックス。 RPM外径幅(Width)価格
DAYTON 1ZGB8 ラジアルベアリング シールドボア 0.1250 インチ | AB4NHM 1ZGB8ダブルシールド0.125 "R2ZZ560000.375 "0.156 "¥743
DAYTON 1ZGB9 ラジアルベアリング シールドボア 0.1250 インチ | AB4NHN 1ZGB9ダブルシールド0.125 "R2AZZ530000.5 "0.171 "¥786
DAYTON 1ZGC1 ラジアルベアリング シールドボア 0.1875 インチ | AB4NHP 1ZGC1ダブルシールド0.187 "R3ZZ430000.5 "0.196 "¥1,187
DAYTON 1ZGC2 ラジアルベアリング シールド付きボア 0.2500 インチ | AB4NHQ 1ZGC2ダブルシールド0.25 "R4ZZ380000.625 "0.196 "¥1,168
DAYTON 1ZGC3 ラジアルベアリング シールド付きボア 0.2500 インチ | AB4NHR 1ZGC3ダブルシールド0.25 "R4AZZ360000.75 "0.281 "¥1,179
DAYTON 1ZGC4 ラジアルベアリング シールドボア 0.3750 インチ | AB4NHT 1ZGC4ダブルシールド0.375 "R6ZZ320000.875 "0.281 "¥1,113
DAYTON 1ZGC5 ラジアルベアリング シールドボア 0.5000 インチ | AB4NHU 1ZGC5ダブルシールド0.5 "R8ZZ130001.125 "0.312 "¥1,806

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 21XU59 ラジアルボールベアリング直径 30mm 外径 72mm
¥8,266 /単価