入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジアルボールベアリング |
ABEC公差 | 1 |
ベアリング材質 | クロームスチール |
ベアリングタイプ | ダブルシール |
ボア径 | 1" |
ボア公差 | + 0 / -10ミクロン |
ケージ材 | クロームスチール |
業界番号 | R16-2RS |
潤滑 | グリース |
マックス。 RPM | 11000 |
外径 | 2" |
外径許容範囲 | + 0 / -13ミクロン |
シール材 | ニトリルゴム |
UPC | 190735168080 |
幅(Width) | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8482105048 |
原産国 | CN |
モデル | ベアリングタイプ | ボア径 | 業界番号 | マックス。 RPM | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZGB8 | ダブルシールド | 0.125 " | R2ZZ | 56000 | 0.375 " | 0.156 " | ¥743 | |
1ZGB9 | ダブルシールド | 0.125 " | R2AZZ | 53000 | 0.5 " | 0.171 " | ¥786 | |
1ZGC1 | ダブルシールド | 0.187 " | R3ZZ | 43000 | 0.5 " | 0.196 " | ¥1,187 | |
1ZGC2 | ダブルシールド | 0.25 " | R4ZZ | 38000 | 0.625 " | 0.196 " | ¥1,168 | |
1ZGC3 | ダブルシールド | 0.25 " | R4AZZ | 36000 | 0.75 " | 0.281 " | ¥1,179 | |
1ZGC4 | ダブルシールド | 0.375 " | R6ZZ | 32000 | 0.875 " | 0.281 " | ¥1,113 | |
1ZGC5 | ダブルシールド | 0.5 " | R8ZZ | 13000 | 1.125 " | 0.312 " | ¥1,806 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。