アイテム価格 | ドラムアダプター |
構造 | 鋼 |
ドラム容量 | 30ガロン。 |
ドラム回転 | 0度 |
終了 | 粉体塗装 |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 8" |
全体の長さ(Overall Length) | 20.75 " |
全幅 | 37.5 " |
回転角 | 0度 |
タイプ | 垂直 |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。