DAYTON 20X609ウェット/ドライバキューム1.6Hp18ガロン120v
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェット/ドライ真空 |
エアーフロー | CFM 108 |
アンプ | 8.6 |
平均ブラシ寿命 | 800時間 |
キャスター | 有り |
乾燥容量 | 18ガロン。 |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 31 " |
ホース径 | 1.5 " |
ホースの長さ | 10ft。 |
Hz | 60 |
長さ | 27 " |
モーターステージの数 | 2 |
ピークHP | 1.6 |
電源コードの長さ | 25ft。 |
静圧 | 111 " |
タンク材質 | ポリウレタン |
タンクサイズ | 18ガロン。 |
電圧 | 120 |
保証 | 5年モーターを含むパワーヘッド、キャニスターの寿命 |
出力 | 1032 |
ウェットキャパシティ | 13ガロン。 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 22.16 |
船高(cm) | 79.76 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 49.02 |
HSコード | 8508190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | エアーフロー | アンプ | 電源コードの長さ | 騒音レベル | タンク材質 | タンクサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X605 | 14 " | CFM 101 | 7.5 | 25ft。 | - | ポリウレタン | 9ガロン。 | 120 | ¥142,054 | ||
20X606 | 22 " | CFM 108 | 8.6 | 25ft。 | - | ポリウレタン | 13ガロン。 | 120 | ¥236,499 | ||
20X607 | 22 " | CFM 108 | 8.6 | 25ft。 | - | ポリウレタン | 13ガロン。 | 120 | ¥316,814 | ||
20X608 | 27 " | CFM 108 | 8.6 | 25ft。 | - | ポリウレタン | 18ガロン。 | 120 | ¥275,489 | ||
61HV86 | 15 3 / 4 " | CFM 114 | 10.5A | 18のフィート | 80 dB | ステンレス鋼 | 12ガロン。 | 120V AC | ¥73,431 | ||
61HV92 | 23 31 / 50 " | CFM 90 | 10A | 18のフィート | 78 dB | ステンレス鋼 | 16ガロン。 | 120V AC | ¥126,159 | ||
61HV95 | 12 59 / 100 " | CFM 80 | 6A | 18のフィート | 80 dB | ステンレス鋼 | 4/1ギャル。 | 120V AC | ¥55,349 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。