DAYTON 20CL56汎用モーターコンデンサ始動/実行オープン防滴1 / 2Hp 1725 48 Eff 76.2
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | はい |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | エネルギー効率の高い |
フレーム | 48 |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 4.6 / 2.4-2.3 |
グリーン認証またはその他の認定 | エネルギーを意識 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 9.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平または垂直シャフトダウン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.125 " |
相 | 1 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.5 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 10.71 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 8501406040 |
モデル | モーター熱保護 | 効率グループ | フレーム | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20CL54 | なし | エネルギー効率の高い | 48 | 3450 | 視聴者の38%が | 10.625 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥76,028 | |
20CL55 | なし | エネルギー効率の高い | 48 | 3450 | 視聴者の38%が | 11.125 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥79,118 | |
20CL57 | 自動応答オプション | エネルギー効率の高い | 48 | 3450 | 視聴者の38%が | 10.125 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥85,357 | |
20CL59 | 自動応答オプション | エネルギー効率の高い | 48 | 3450 | 視聴者の38%が | 11.125 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥83,030 | |
20CL60 | なし | エネルギー効率の高い | 48 | 1725 | 視聴者の38%が | 11.125 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥111,475 | |
20CL61 | なし | エネルギー効率の高い | 48 | 1725 | 視聴者の38%が | 10.625 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥97,856 | |
20CL62 | マニュアル | エネルギー効率の高い | 48 | 3450 | 視聴者の38%が | 10.625 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥91,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。