DAYTON 20CL62汎用モーターコンデンサ始動/実行オープン防滴1 / 2Hp 3450 48 Eff 72.4
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | 有り |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | エネルギー効率の高い |
フレーム | 48 |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 4.4 / 2.4-2.2 |
グリーン認証またはその他の認定 | エネルギーを意識 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 9" |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平または垂直シャフトダウン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
銘板の回転数 | 3450 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.625 " |
相 | 1 |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.5 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 7.83 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8501406040 |
モデル | モーター熱保護 | 効率グループ | フレーム | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20CL54 | なし | エネルギー効率の高い | 48 | 3450 | 視聴者の38%が | 10.625 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥78,380 | |
20CL55 | なし | エネルギー効率の高い | 48 | 3450 | 視聴者の38%が | 11.125 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥81,566 | |
20CL56 | 自動応答オプション | エネルギー効率の高い | 48 | 1725 | 視聴者の38%が | 11.125 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥91,300 | |
20CL57 | 自動応答オプション | エネルギー効率の高い | 48 | 3450 | 視聴者の38%が | 10.125 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥78,758 | |
20CL59 | 自動応答オプション | エネルギー効率の高い | 48 | 3450 | 視聴者の38%が | 11.125 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥92,254 | |
20CL60 | なし | エネルギー効率の高い | 48 | 1725 | 視聴者の38%が | 11.125 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥102,858 | |
20CL61 | なし | エネルギー効率の高い | 48 | 1725 | 視聴者の38%が | 10.625 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥90,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。