DAYTON 20CK50ヒンジキット幅46インチx長さ46インチ亜鉛メッキ鋼
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
アイテム価格 | ヒンジキット |
演算 | 換気扇を後方に回転させて車輪とダクトを露出させ、清掃を容易にします。 |
長さ | 46 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 3HFL9, 4YY11, 5EFJ0 |
幅(Width) | 568593 " |
船の重量(kg) | 12.58 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8302106090 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
20CK56 | ¥93,423 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。