DAYTON 1TDT8 ブロワー、797 / 549 cfm、115 V、3.3 / 2.2 A、エナメルハウジング
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
アイテム価格 | OEMブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 797/549 |
CFM @ 0.100インチSP | 780/546 |
CFM @ 0.200インチSP | 730/536 |
CFM @ 0.300インチSP | 720/532 |
CFM @ 0.400インチSP | 680/518 |
CFM @ 0.500インチSP | 640/504 |
CFM @ 0.600インチSP | 620/490 |
CFM @ 0.700インチSP | 560/474 |
CFM @ 0.800インチSP | 500/392 |
コンジットボックス | いいえ |
ドライブの種類 | 直接 |
全負荷アンペア | 3.30/2.20 |
ハウジングの色 | グレー |
ハウジング仕上げ | エナメル |
住宅資材 | 圧延鋼 |
Hz | 50/60 |
入口径 | 5-5 / 16」 |
リード長 | 13 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | Open |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | すべての位置 |
速度の数 | 2 |
コンセントの高さ | 4.25 " |
アウトレット形状 | 長方形の |
出口幅 | 8 1 / 16 " |
全体の深さ | 10.437 " |
全体の高さ | 11.125 " |
全幅 | 9.25 " |
相 | 1 |
RPM | 1360/970 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
ホイール直径 | 6 5 / 16 " |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 6.5 |
船の重量(kg) | 6.17 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
A.ブロワーには、実行と巻線の間に電気的位相シフトを生成する永久分割コンデンサーモーターがあります。
A. Dayton 1TDT8 ブロワーの動作温度範囲は、-20 ~ 104 °F です。
A.はい、その自動熱保護は過熱に対する損傷を防ぎます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。