アイテム価格 | 高圧洗浄機ポンプ |
ベアリング | プレミアムテーパーローラー |
クランクケース | プレシジョンダイキャスト |
クランクシャフト | 硬化鋼 |
排出口(入力) | 3/8 華氏 |
吐出圧力(PSI) | 3000 |
ドライバー | 油圧 |
フロー容量 | 234 GPM |
高さ | 4.9 " |
HPが必要@ 1000 PSI | 1.2 1.8 2.7 |
HPが必要@ 1500 PSI | 1.8 2.6 4.2 |
HPが必要@ 2000 PSI | 2.3 3.5 5.5 |
HPが必要@ 2500 PSI | 2.9 4.4 6.9 |
HPが必要@ 3000 PSI | 3.5 5.3 8.2 |
HPが必要@ 500 PSI | 0.6 0.9 1.4 |
インレットポート | 1/2 華氏 |
長さ | 12 " |
潤滑 | スプラッシュ |
マニホールド素材 | 鍛造真鍮 |
最大流体温度 | 140 F |
最大入口圧力 | 100のプサイ |
プランジャー | セラミック |
ポンプヘッド | 鍛造真鍮 |
RPM | 725 1088 1450 |
シール | コットンダクト、ブナNシェブロン、リップシールパッキン |
タイプ | プランジャー |
幅(Width) | 7.6 " |
船の重量(kg) | 13.57 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 45.21 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。