DAYTON 1LPX6ACギアモーター6Rpm Tefc 115 / 230v
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
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | ケースにボールと針、モーターにボール |
ブレーキ | 5X400に適応 |
コンデンサが必要です | 同梱 |
エンクロージャー | TEFC |
終了 | 未塗装 |
全負荷アンペア | 1.2/0.63 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 266:1 |
ギアタイプ | らせん状の第XNUMX段階/後続段階に拍車をかける |
ギア | 硬化鋼、第1段階ヘリカル、後続段階拍車 |
住まい | ダイカストアルミニウム |
Hz | 50/60 |
入力HP | 1/12 |
絶縁クラス | B |
キー溝のサイズ | 0.18 "正方形x1" |
長さの少ないシャフト | 9.5 " |
潤滑 | グリース充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 500インチポンド |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 6 |
必要なブレーキディスクの数 | 1 |
オーバーハングロード | 300ポンド |
相 | 1 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | 可逆 |
RPM @ 50Hz | 5 |
RPM範囲 | 0〜15 |
シール | 入力シャフトと出力シャフトのリップタイプ |
シャフト | シングル出力 |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 / 230 VAC |
船の重量(kg) | 5.87 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8501402020 |
原産国 | US |
モデル | 歯車材料 | ベアリング | ブレーキ | ギア比 | ギアタイプ | ギア | 住まい | 入力HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L509 | 硬化鋼 | ケースに耐久性の高いボールとニードルローラー、モーターにボール | 5X400に適応 | 138:1 | らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX | 硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9 | ダイカストアルミニウム | 1/4 | ¥187,841 | |
1L510 | 硬化鋼 | ケースに耐久性の高いボールとニードルローラー、モーターにボール | 5X400に適応 | 261:1 | らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX | 硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9 | ダイカストアルミニウム | 1/4 | ¥185,365 | |
1L533 | 硬化鋼/青銅 | ケースにニードルベアリング、モーターにボール | 5X400に適応 | 10:1 | ワーム | 硬化鋼ワーム/ブロンズ | ダイカストアルミニウム | 1/15 | ¥131,637 | |
1L534 | 硬化鋼/青銅 | ケースにニードルベアリング、モーターにボール | 5X400に適応 | 20:1 | ワーム | 硬化鋼ワーム/ブロンズ | ダイカストアルミニウム | 1/15 | ¥141,036 | |
1L535 | 硬化鋼/青銅 | ケースにニードルベアリング、モーターにボール | 5X400に適応 | 30:1 | ワーム | 硬化鋼ワーム/ブロンズ | ダイカストアルミニウム | 1/15 | ¥151,172 | |
1L536 | 硬化鋼/青銅 | ケースにニードルベアリング、モーターにボール | 5X400に適応 | 60:1 | ワーム | 硬化鋼ワーム/ブロンズ | ダイカストアルミニウム | 1/15 | ¥151,493 | |
1L538 | 硬化鋼/青銅 | ケースにニードルベアリング、モーターにボール | 5X400に適応 | 40:1 | ワーム | 硬化鋼ワーム/ブロンズ | ダイカストアルミニウム | 1/15 | ¥148,648 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。