入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | ケースに多孔質ブロンズスリーブ、モーターにボール |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | TENV |
終了 | 未塗装 |
全負荷アンペア | 2.10 |
ギアケース | ダイカスト亜鉛 |
歯車材料 | アセチル/鋼 |
ギア比 | 32:1 |
住宅資材 | ダイカスト亜鉛 |
入力HP | 1/30 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
長さの少ないシャフト | 5.625 " |
潤滑 | グリース充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 13インチポンド |
モータータイプ | 永久磁石DC |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 76 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.375 " |
オーバーハングロード | 50ポンド |
交換用ブラシ | 6YHY4 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 76〜100 |
シール | 出力軸のOリングタイプ |
シャフト | シングル出力 |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 2.1 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8501106060 |
原産国 | US |
モデル | ギアタイプ | ベアリングタイプ | ベアリング | 住宅資材 | HP | 入力HP | 絶縁クラス | キー溝のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNG3 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/2000 | B | - | ¥15,559 | |
1LNG4 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/1000 | B | - | ¥15,559 | |
1LNG6 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/200 | B | - | ¥15,559 | |
1LNG7 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/120 | B | - | ¥15,559 | |
1LNG8 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/90 | B | - | ¥15,559 | |
1LNG9 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/160 | B | - | ¥15,559 | |
1LNH1 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/150 | B | - | ¥15,559 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。