定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 1LPV1 AC ギアモーター 96 Rpm Tenv 115/230v | AB2EYM

DAYTON 1LPV1Acギアモーター96Rpm Tenv 115 / 230v

在庫あり
アイテム:AB2EYM モデル:1LPV1

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥86,166 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemACギアモーター
ベアリングケースに多孔質ブロンズスリーブ、モーターにボール
コンデンサが必要です同梱
エンクロージャーTENV
終了未塗装
全負荷アンペア0.62/0.33
ギアケース素材ダイカスト亜鉛
歯車材料アセチル/鋼
ギア比18:1
ギアアセチル/鋼
住まいダイカスト亜鉛
Hz50/60
入力HP1/20
絶縁クラスB
キー溝のサイズフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
長さの少ないシャフト5.75 "
潤滑グリース充填
最大周りの派遣社員。40度C
マックス トルク20インチポンド
モータータイプ永久分割コンデンサ
取り付けすべての位置
銘板の回転数96
オーバーハングロード50ポンド
1
リバーシブルシャフト出力いいえ
回転可逆
RPM @ 50Hz89
RPM範囲76〜100
シール出力軸のOリングタイプ
シャフトシングル出力
シャフトの向き並列シミュレーションの設定
熱保護なし
電圧115 / 230 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 3.44
船高(cm)14.48
船の長さ(cm)31.75
船幅(cm)14.73
HSコード8501314000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル歯車材料ベアリングブレーキギア比ギアタイプギア住まい入力HP価格
DAYTON 1L509 AC ギアモーター 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509硬化鋼ケースに耐久性の高いボールとニードルローラー、モーターにボール5X400に適応138:1らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9ダイカストアルミニウム1/4¥187,841
DAYTON 1L510 AC ギアモーター 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510硬化鋼ケースに耐久性の高いボールとニードルローラー、モーターにボール5X400に適応261:1らせん状の第9段階/後続段階Spur / AGMAクラスXNUMX硬化鋼、第1段階のらせん、後続の段階の拍車、AGMAクラス9ダイカストアルミニウム1/4¥185,365
DAYTON 1L533 AC ギアモーター 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応10:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥131,637
DAYTON 1L534 AC ギアモーター 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応20:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥141,036
DAYTON 1L535 AC ギアモーター 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応30:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥151,172
DAYTON 1L536 AC ギアモーター 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応60:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥151,493
DAYTON 1L538 AC ギアモーター 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538硬化鋼/青銅ケースにニードルベアリング、モーターにボール5X400に適応40:1ワーム硬化鋼ワーム/ブロンズダイカストアルミニウム1/15¥148,648

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 1LPV1Acギアモーター96Rpm Tenv 115 / 230v
¥86,166 /単価