入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | 調整不可 |
基底型 | 正方形である |
コイル定格 | 1.2W |
コイルVA定格 | 1.2 |
コイルボルト | 24 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 5A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
電気的接続 | ソケット |
演算 | 遅延時 |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 100時間 |
最小時間設定 | 0.1秒。 |
取り付け | プラグイン |
関数の数 | 1 |
操作機能 | 1 |
ピン | 8 |
ソケット | 1EGR2 |
ステータスインジケータ | LED製品 |
UPC | 190735140406 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | ピン | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJN5 | 3A | 4PDT | 14 | 2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1 | ¥9,362 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。