定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 1EJE7 リレー電源 3pdt 24vdc コイル ボルト | AA9PKA

DAYTON 1EJE7リレー電源3pdt24vdcコイルボルト

在庫あり
アイテム: AA9PKA モデル:1EJE7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,942 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格リレー
基底型正方形である
コイルVA定格3
コイルボルト24 VDC
コンタクトアンプ定格(抵抗性)16
お問合せフォーム3PDT
コンタクト材料銀合金
連絡先の評価10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
取り付けスクエアプラグインソケット
ピン11
プッシュしてテストロック可能な
ソケット5X853、1ERG3
ソケットコードC
ステータスインジケータLEDとメカニカルフラグ

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)9.91
船幅(cm)6.35
HSコード8536410050
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルピン基底型コイルVA定格プッシュしてテストソケットコンタクトアンプ定格(抵抗性)お問合せフォームコンタクト材料価格
デイトン 1A485 リレー 8 ピン | AA8TTJ 1A4858オクタル1.2いいえ5X85212DPDT耐久性のある銀合金¥12,465
DAYTON 1A487 リレー 8 ピン DPDT | AA8TTL 1A4878正方形である1.22いいえ5X85315DPDT耐久性のある銀合金¥3,251
DAYTON 1A488 リレー 11 ピン 3pdt | AA8TTM 1A48811正方形である1.22いいえ5X853153PDT耐久性のある銀合金¥5,225
DAYTON 1EGY6 リレー プラグイン Dpdt 24vdc コイル ボルト | AA9PCN 1EGY68オクタル3ロック可能な5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDT銀合金¥12,237
DAYTON 1EHB1 リレー オクタル 3pdt 24vdc コイル ボルト | AA9PFA 1EHB111オクタル3ロック可能な6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDT銀合金¥5,884
DAYTON 1EHC9 リレー アイス キューブ Spdt 24vdc コイル ボルト | AA9PFG 1EHC95正方形である0.9いいえ1EGP620SPDT銀合金¥2,526
DAYTON 1EHD8 リレー アイス キューブ Spdt 24vdc コイル ボルト | AA9PFM 1EHD85正方形である0.9いいえ1EGP620SPDT銀合金¥2,171

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 1EJE7リレー電源3pdt24vdcコイルボルト
¥6,942 /単価