入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドステートリレー、パックスタイル |
アンプ | 10 |
ケースカラー | グレー |
フィンガーセーフ | 有り |
入力電圧 | 4-32 VDC |
最大入力ボルト | 32 |
最大出力アンペア | 10A |
最大出力ボルト | 480 |
最大ヒートシンク付き出力(A) | 10 |
最小入力ボルト | 4-32 VDC |
最小出力ボルト | 48 |
取り付け | 表面 |
相 | 1 |
スイッチタイプ | トライアック |
でオンになります | ゼロクロス |
電圧出力 | 48-480 VAC |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8541408000 |
原産国 | IN |
モデル | アンプ | 入力電圧 | アイテム価格 | 最大出力アンペア | 取り付け | スイッチタイプ | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EGH8 | 10 | 90-280 VAC | ソリッドステートリレー、パックスタイル | 10A | 表面 | SCR | 24-280 VAC | ¥5,029 | |
1EGH9 | 10 | 3-32 VDC | ソリッドステートリレー、パックスタイル | 10A | 表面 | SCR | 24-280 VAC | ¥4,534 | |
1EGJ1 | 10 | 3-32 VDC | ソリッドステートリレー、パックスタイル | 10A | 表面 | トライアック | 24-280 VAC | ¥4,239 | |
1EGJ2 | - | CD | ソリッドステートリレー、パックスタイル | 10A | 表面 | トライアック | CA | ¥7,571 | |
1EGJ3 | - | CD | ソリッドステートリレー、パックスタイル | 10A | 表面 | トライアック | CA | ¥5,450 | |
1EGJ4 | 25 | 90-280 VAC | ソリッドステートリレー、パックスタイル | 25A | 表面 | SCR | 24-280 VAC | ¥5,310 | |
1EGJ5 | - | CD | ソリッドステートリレー、パックスタイル | 25A | 表面 | SCR | CA | ¥7,416 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。