アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 2420ポンド |
CFM @ 80 PSI | 9.9 |
デシベル @ 80 psi | 76 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 242ポンド |
住宅資材 | アルミニウム |
インレットポート | 1 / 4 "NPT |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
マックス。 温度 | 360度F |
取り付け | 任意の位置 |
取付板 | いいえ |
マフラー | 同梱 |
出口ポート | 1/4 "BSPP |
全体の高さ | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
全幅 | 2" |
速度@ 60 psi | 17,000vpm |
速度@ 80 psi | 19,500vpm |
バイブレータータイプ | 玉 |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8412390040 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。