DAYTON 16D557ウェザーフッド14インチ
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
アイテム価格 | 天気 |
構造 | 20ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
深さ | 15-1 / 2」 |
ファン径用(に。) | 14 |
ゲージ | 20 |
高さ | 18.125 " |
幅(Width) | 18.12 " |
船の重量(kg) | 6.21 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 46.74 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。