定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 15V826 リレー電流検出 24 VAC | AA7EAC

DAYTON 15V826リレー電流検出24VAC

在庫あり
アイテム:AA7EAC モデル:15V826

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,201 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格リレー
アンプ10
お問合せフォームSPDT
コアタイプコールテン
電気的接続ターミナルストリップ
入力電圧24 VAC
取り付け2本のネジによる表面実装
センサートロイダル、0.36 "スルーホール
センサー範囲5.00〜50.00A
ステータスインジケータ赤色LED/障害
トリップ遅延(秒)0.5 50
トリップポイント(アンペア)5〜50
タイプ現在のセンシング

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)11.18
船幅(cm)6.6
HSコード8536490080
原産国US

商品の詳細:

  • 最大突入電流(300)

製品バリエーション

プロダクトモデル入力電圧価格
DAYTON 15V827 リレー電流検出 120 VAC | AA7EAD 15V827120 VAC¥17,828
DAYTON 15V828 リレー電流検出 240 VAC | AA7EAE 15V828240 VAC¥16,521

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 15V826リレー電流検出24VAC
¥16,201 /単価