DAYTON 13W869コンビネーションシアーブレーキアンドロール30インチ
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
アイテム価格 | 組み合わせせん断 |
曲げ長さ(インチ) | 30-1/4 |
刃 | デュアルエッジ調節可能、リバーシブル |
軟鋼(ゲージ)の容量 | 20 |
構造 | 鋳鉄 |
切断幅 | 30インチ |
死 | 炭素鋼、熱処理鋼オス、サイズ 1、2、3、6、8 および 10 インチ、連続メス V 形成形 |
指の幅(インチ) | 1、2、3、6、8、10 |
船の重量(kg) | 178.65 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 100.08 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8462290020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。