DAYTON 13W367Vベルトバンド6 / b128
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
アイテム価格 | バンドVベルト |
ベルトタイプ | B |
構造 | 強化ネクタイバンド |
業界番号 | 6 / B128 |
材料 | 高強度引張コード付きゴム含浸布カバー |
リブ数 | 6 |
外側の長さ | 131.75 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 1 / 2 " |
上幅 | 4" |
UPC | 190735126455 |
船の重量(kg) | 5.69 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。