DAYTON 13W308Vベルトバンド5 / b158
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
アイテム価格 | バンドVベルト |
ベルトタイプ | B |
構造 | 強化ネクタイバンド |
業界番号 | 5 / B158 |
材料 | 高強度引張コード付きゴム含浸布カバー |
リブ数 | 5 |
外側の長さ | 161.75 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 1 / 2 " |
上幅 | 3 1 / 3 " |
UPC | 190735125861 |
船の重量(kg) | 5.58 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。