入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドVベルト |
ベルトタイプ | B |
構造 | 強化ネクタイバンド |
業界番号 | 4 / B79 |
材料 | 高強度引張コード付きゴム含浸布カバー |
リブ数 | 4 |
外側の長さ | 82.75 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 1 / 2 " |
上幅 | 2 2 / 3 " |
船の重量(kg) | 2.43 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 4010313000 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。