デイトン 13F998 V ベルト バンド付き 4/5V2000 | AA4VVH

DAYTON 13F998Vベルトバンド4 / 5V2000

在庫あり
アイテム:AA4VVH モデル:13F998

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥173,051 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemバンドVベルト
ベルトタイプ5V
構造バイアスカットカバー生地、処理済みポリエステルコード、ラバーボディ
業界番号4 / 5V2000
材料バイアスカット生地カバー、ポリエステルコード付きラバーボディ
リブ数4
外側の長さ200.75 "
温度。 範囲-22度から194度F
厚さ5 / 8 "
上幅2.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 5.76
船高(cm)8.13
船の長さ(cm)71.12
船幅(cm)52.07
HSコード4010391000
原産国ID

製品バリエーション

プロダクトモデル業界番号リブ数外側の長さ上幅価格
デイトン 13F941 V ベルト バンド付き 3/5V560 | AA4VRW 13F9413 / 5V560356.75 "1.875 "¥24,548
デイトン 13F942 V ベルト バンド付き 3/5V600 | AA4VRX 13F9423 / 5V600360.75 "1.875 "¥24,871
デイトン 13F943 V ベルト バンド付き 3/5V630 | AA4VRY 13F9433 / 5V630363.75 "1.875 "¥23,156
デイトン 13F944 V ベルト バンド付き 3/5V670 | AA4VRZ 13F9443 / 5V670367.75 "1.875 "¥25,089
デイトン 13F945 V ベルト バンド付き 3/5V710 | AA4VTA 13F9453 / 5V710371.75 "1.875 "¥25,221
デイトン 13F946 V ベルト バンド付き 3/5V750 | AA4VTB 13F9463 / 5V750375.75 "1.875 "¥50,334
デイトン 13F947 V ベルト バンド付き 3/5V800 | AA4VTC 13F9473 / 5V800380.75 "1.875 "¥53,018

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 13F998Vベルトバンド4 / 5V2000
¥173,051 /単価