DAYTON 12V772 ウォッシュダウン モーター PSC Teao 1/4 Hp 1075 Rpm
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
ドレインプラグ | シャフトエンドシールドに4つの凝縮水排出口、側面: 3、6、9、12時の位置、反対側のエンドシールド、表面: 3、9時の位置 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
エンドシールド | ステンレス鋼 |
フレーム | 48YZ |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
全負荷アンペア | 3.5 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 7 17 / 32 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 洗い流します |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付タイプ | ヨーク |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け | ヨーク |
銘板の回転数 | 1075 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 11.593 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 4 1 / 16 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 190735117477 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 8.93 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | CN |
モデル | HP | 本体径 | コンジットボックス | Hz | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G244 | 3/4 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥172,282 | |
11G245 | 1 | 6.5 " | - | 60 | 11.75 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥178,723 | |
11G246 | 1.5 | 6.5 " | - | 60 | 12.5 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥169,796 | |
11G247 | 2 | 6.5 " | - | 60 | 12.5 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥211,195 | |
11G248 | 2 | 6.5 " | - | 60 | 13 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥217,285 | |
11G252 | 1/2 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥149,634 | |
11G253 | 3/4 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥175,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。