入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクト水中ポンプ |
コード長 | 6ft。 |
コードタイプ | 3-導体SJTOW、水と油に耐性 |
デューティ | 連続的な |
同等のPSI | 10.7 |
全負荷アンペア | 5.2 |
全負荷ワット | 400 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 950 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 758 |
水のGPH @ 20フィート頭の | 333 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 855 |
高さ | 4.875 " |
住宅資材 | 亜鉛合金 |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 亜鉛合金 |
インレット | 3/4 インチ GHT/スクリーン |
インレットタイプ | 3/4 インチ GHT/スクリーン |
長さ | 6.875 " |
最大水のGPM | 15.8 |
マックス。 粘度 | 100SSU |
モーターハウジング材料 | 亜鉛合金 |
モーターRPM | 3400 |
モータータイプ | シェードポール |
アウトレット | 3/4(M)GHT |
コンセントサイズ | 3/4 "GHT |
過負荷保護 | オートマチック |
ポートローテーション | 有り |
ポンプ材料 | 亜鉛合金 |
スクリーン素材 | 亜鉛合金 |
シール材 | ニトリル |
シャフト材質 | 302ステンレススチール |
UPC | 190735117460 |
電圧 | 115V |
渦巻き素材 | 亜鉛合金 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 3.69 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | インペラ材質 | コード長 | デューティ | インレット | インレットタイプ | 長さ | アウトレット | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U595 | ポリアミド繊維56 | 6ft。 | 連続的な | 1/2 インチ NPT/スクリーン | 1/2 インチ NPT/スクリーン | 4.75 " | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 "NPT | ¥21,415 | ||
12U597 | ポリアミド繊維56 | 6ft。 | 連続的な | 3/4 インチ GHT/スクリーン | 3/4 インチ GHT/スクリーン | 4.75 " | 3/8(M)NPT | 3 / 8 "NPT | ¥33,045 | ||
2HNN2 | アセタール | 6ft。 | 連続的な | 上映 | 上映 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 "NPT | ¥20,380 | ||
2HNN3 | アセタール | 6ft。 | 連続的な | 上映 | 上映 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 "NPT | ¥19,346 | ||
2HNN4 | アセタール | 6ft。 | 連続的な | 上映 | 上映 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 "NPT | ¥23,687 | ||
2HNN5 | アセタール | 6ft。 | 連続的な | 上映 | 上映 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 "NPT | ¥27,644 | ||
2HNN6 | アセタール | 20ft。 | 連続的な | 上映 | 上映 | 4.625 " | 3/8(M)NPT | 3 / 8 "NPT | ¥38,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。