DAYTON コンパクト水中ポンプ
形式 | モデル | インペラ材質 | コード長 | デューティ | インレット | インレットタイプ | 長さ | アウトレット | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HNN3 | アセタール | 6ft。 | 連続的な | 上映 | 上映 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 "NPT | ¥19,346 | |
A | 2HNN4 | アセタール | 6ft。 | 連続的な | 上映 | 上映 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 "NPT | ¥23,687 | |
B | 2HNN6 | アセタール | 20ft。 | 連続的な | 上映 | 上映 | 4.625 " | 3/8(M)NPT | 3 / 8 "NPT | ¥38,930 | |
B | 2HNN8 | アセタール | 6ft。 | 連続的な | 上映 | 上映 | 4.625 " | 3/8(M)NPT | 3 / 8 "NPT | ¥32,835 | |
C | 2HNP1 | アセタール | 6ft。 | 断続的な | 上映 | 上映 | 5 3 / 32 " | 1/2 "(M)NPT | 1 / 2 "NPT | ¥41,900 | |
A | 2HNN2 | アセタール | 6ft。 | 連続的な | 上映 | 上映 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 "NPT | ¥20,380 | |
A | 2HNN5 | アセタール | 6ft。 | 連続的な | 上映 | 上映 | 4 17 / 32 " | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 "NPT | ¥27,644 | |
B | 2HNN7 | アセタール | 6ft。 | 連続的な | 上映 | 上映 | 4.625 " | 3/8(M)NPT | 3 / 8 "NPT | ¥29,820 | |
C | 2HNN9 | アセタール | 6ft。 | 断続的な | 上映 | 上映 | 5 3 / 32 " | 1/2 "(M)NPT | 1 / 2 "NPT | ¥39,882 | |
D | 12U595 | ポリアミド繊維56 | 6ft。 | 連続的な | 1/2 インチ NPT/スクリーン | 1/2 インチ NPT/スクリーン | 4.75 " | 1/4 "(M)NPT | 1 / 4 "NPT | ¥21,415 | |
D | 12U597 | ポリアミド繊維56 | 6ft。 | 連続的な | 3/4 インチ GHT/スクリーン | 3/4 インチ GHT/スクリーン | 4.75 " | 3/8(M)NPT | 3 / 8 "NPT | ¥33,045 | |
E | 12U598 | 亜鉛合金 | 6ft。 | 連続的な | 3/4 インチ GHT/スクリーン | 3/4 インチ GHT/スクリーン | 6.875 " | 3/4(M)GHT | 3/4 "GHT | ¥55,951 |
コンパクト水中ポンプ
Dayton コンパクト水中ポンプは、凝縮水の除去と機械の冷却液の再循環のための気化器、蒸発冷却器、噴水に適しています。 永続的な潤滑のためにオイルで密封されており、腐食防止のためにエポキシでコーティングされたモーターケースが特徴です。 これらのポンプは最大 3400 rpm の速度を実現し、最大 100 SSU の粘度を提供し、油や研磨剤に対する耐性を備えたバイトン/ニトリル シールと統合されています。 これらのコンパクトな水中ポンプは、アセタール、POM、亜鉛合金ハウジングのバリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールベルト作業ベルトエプロンとサスペンダー
- フェイスシールドヘッドギア
- 空気圧潤滑装置
- クリーンルーム粘着マット
- スペシャリティサンダース
- モーター用品
- ストレージロッカー
- 工具保持
- 電気ヒーターおよび付属品
- 合金鋼
- ORBIS ストレートウォールコンテナ
- ZSI-FOSTER FVZ RTシリーズ、ロッドハンガースレッドインストール付きフランジハンガー
- COOPER B-LINE B244シリーズXNUMX穴オープンアングル
- THOMAS & BETTS RA2217シリーズフォークターミナル
- WATTS パージバルブ
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS メスアダプター、ソケット x ガスケット Fipt
- GATES バンド付き V ベルト、D セクション
- ULTRATECH ウルトラポップアッププール、バネ付きスチール
- VESTIL CA-TPシリーズ スチール天板 ダイヤモンドカルーセル用
- NIBCO DWV ベント T シャツ