入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーリミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | ウォブルスティック |
アンプ | 10 |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 1.76 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 8.3 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | 無指向性の |
NEMA評価 | 3、4、4X、6P、13 |
操作力 | 56.66インチオンス |
動作温度 範囲 | -20度から185度F |
旅行 | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A |
定格電圧 | 600AC / DC |
幅(Width) | 1.65 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | 深さ | 高さ | ムーブメント | 操作力 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X445 | ロータリーヘッド、レバーなし | 2.52 " | 3 9 / 64 " | CW / CCW | 56.66インチオンス | 最大プレトラベル0.079 "、オーバートラベル0.157" | ¥43,496 | |||
11X446 | ロータリーヘッド、レバーなし | 2.52 " | 3 9 / 64 " | CW / CCW | 56.66インチオンス | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A | ¥52,428 | |||
11X447 | トップ | プランジャー | 1.76 " | 4.09 " | 垂直 | 64.79オンス | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A | ¥107,860 | ||
11X448 | トップ | プランジャー | 1.76 " | 乗組員 | 垂直 | 64.79オンス | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A | ¥46,614 | ||
11X449 | プランジャー | 2.72 " | 3 9 / 64 " | 水平な | 64.79オンス | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A | ¥58,014 | |||
11X450 | トップ | ウォブルスティック | 1.76 " | 7.39 " | 無指向性の | 56.66インチオンス | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A | ¥79,534 | ||
11X452 | トップ | プランジャー | 1.76 " | 5.02 " | 垂直 | 64.79オンス | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A | ¥25,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。