アイテム価格 | グラインダーポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | cus |
アンプ | 24.64 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 11 " |
NPTの排出 | 2-1 / 2フランジ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 99 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 90 |
水のGPM @ 110Ft。 頭の | 79 |
水のGPM @ 120Ft。 頭の | 66 |
水のGPM @ 130Ft。 頭の | 47 |
水のGPM @ 140Ft。 頭の | 32 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 99 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 99 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 99 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 99 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 99 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 99 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 99 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 99 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 99 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 98 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 95 |
高さ | 23.5 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 7.5 |
インペラ材質 | 真鍮 |
最大直径固体 | 1 / 2 " |
最大頭 | 155 Ft。 |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140 F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3-Phase |
相 | 3 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | 炭化ケイ素、セラミック、SS |
熱保護 | いいえ |
タイプ | マニュアル |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 119.25 |
船高(cm) | 47.75 |
船の長さ(cm) | 60.2 |
船幅(cm) | 91.95 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。