DAYTON 12F741シンクポンプシステム1 / 2Hp熱可塑性プラスチック
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
アイテム価格 | シンクドレンポンプシステム |
アンプ | 4.9 |
流域容量 | 6ガロン。 |
流域の高さ | 13-3 / 8」 |
洗面器の素材 | HDPE |
コード長 | 10ft。 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 51 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 39 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 55 |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
HP | 1/2 |
羽根車 | ステンレス鋼 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インレット | 1.5 " |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
最大頭 | 28のフィート |
モータータイプ | PSC |
アウトレット | 1.5 " |
ポンプ材料 | 熱可塑性プラスチック |
シャフトシール | メカニカル |
スイッチタイプ | 垂直 |
タイプ | グレード以上 |
UPC | 190735114810 |
ウインド | 1-1 / 2」 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 8.78 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。