DAYTON 12F740シンクポンプシステム1 / 2Hp115v鋳鉄
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シンクドレンポンプシステム |
アンプ | 4.9 |
流域容量 | 6ガロン。 |
流域の高さ | 13-3 / 8」 |
洗面器の素材 | HDPE |
コード長 | 10ft。 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 38 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 32 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 24 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 42 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/2 |
羽根車 | ステンレス鋼 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インレット | 1.5 " |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
最大頭 | 26のフィート |
モータータイプ | PSC |
アウトレット | 1.5 " |
ポンプ材料 | 鋳鉄 |
シャフトシール | メカニカル |
スイッチタイプ | 垂直 |
タイプ | グレード以上 |
ウインド | 1-1 / 2」 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 12.92 |
船高(cm) | 39.12 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 39.88 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。