DAYTON 11G239エンジントラッシュポンプ9.5Hp
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
アイテム価格 | エンジンのゴミ箱 |
ケーシングアダプター | ハイクローム |
チェックバルブ | 良いです |
接続 | 4 "×4」 |
エンジンブランド | ホンダGX340OHV |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 337cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
燃料タイプ | ガソリン |
GPH | 25320 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 400 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 368 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 339 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 282.3 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 240 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 147 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 104 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 26 |
高さ | 26 5 / 16 " |
HP | 9.5 |
点火タイプ | リコイルスターター |
羽根車 | ハイクローム |
インペラ材質 | ハイクローム |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 4 "NPT |
長さ | 31 7 / 64 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 フロー | 422 |
最大頭 | 82 Ft。 |
マックス。 圧力 | 35.5 PSI |
最大サクションリフト(フィート) | 26 |
メカニカルシール | 炭化ケイ素/ブナ |
NPTポート | 4インチ |
アウトレット | 4 "NPT |
ロールバーフレーム | 鋼 |
シール材 | 良いです |
自己プライミング | 有り |
センサータイプ | 有り |
固形物処理能力(インチ) | 2 |
タンク容量 | 6.45Qt。 |
温度。 範囲 | 35から105 F |
タイプ | ゴミポンプ |
ヴォリュート/ウェアプレート | SGダクタイル |
幅(Width) | 22 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 66.29 |
船の長さ(cm) | 78.23 |
船幅(cm) | 57.66 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 接続 | エンジンブランド | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | HP | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G238 | 224 | 3 "×3」 | ホンダGX240OHV | 176 | 125 | 23 7 / 64 " | 7.1 | 3 "NPT | ¥469,019 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。