DAYTON 10C390インラインダクトブロワーレスドライブ13-1 / 2インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
ベアリングタイプ | 密閉ピローブロック |
高さ | 21 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
入口径 | 9-1 / 8」 |
入口の高さ(インチ) | 17-7/8 |
入口幅(インチ) | 17-7/8 |
最大深さ | 21 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 12-1 / 2インチ |
取り付け位置 | 垂直/水平 |
アウトレット径 | 9-3 / 8」 |
コンセントの高さ | 17.875 " |
出口幅 | 17.875 " |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | 遠心力の少ないドライブパッケージ |
ホイール直径 | 13 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 遠心後方傾斜 |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 35.55 |
船高(cm) | 95.25 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 61.72 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | 軸径 | ベアリングタイプ | 高さ | ホイール直径 | 幅(Width) | 入口径 | 最大深さ | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C389 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 21 " | 13 1 / 2 " | 21 " | 9-1 / 8」 | 21 " | 9-3 / 8」 | ¥299,939 | |
10C391 | 3 / 4 " | 再グリース可能なピローブロック | 23 " | 14 " | 23 " | 10-1 / 2」 | 22 " | 10-5 / 8」 | ¥344,216 | |
10C392 | 1" | 再グリース可能なピローブロック | 26 " | 16 " | 26 " | 11-5 / 8」 | 26 " | 11-7 / 8」 | ¥350,482 | |
10C393 | 1" | 再グリース可能なピローブロック | 28 " | 18 " | 28 " | 13-1 / 4」 | 28 " | 13-1 / 4」 | ¥451,579 | |
10C394 | 1" | 再グリース可能なピローブロック | 39 " | 24 " | 39 " | 17-1 / 2」 | 34 " | 17-1 / 2」 | ¥815,045 | |
10C395 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 58 " | 42 1 / 2 " | 58 " | 30-1 / 3」 | 50 " | 30-3 / 8」 | ¥1,584,754 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。