DAYTON 10C392インラインダクトブロワーレスドライブ17インチ
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
高さ | 26 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
入口径 | 11-5 / 8」 |
入口の高さ(インチ) | 22-7/8 |
入口幅(インチ) | 22-7/8 |
最大深さ | 26 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 13-3 / 8インチ |
取り付け位置 | 垂直/水平 |
アウトレット径 | 11-7 / 8」 |
コンセントの高さ | 22.875 " |
出口幅 | 22.875 " |
軸径 | 1" |
タイプ | 遠心力の少ないドライブパッケージ |
ホイール直径 | 16 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 遠心後方傾斜 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 85.5 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | 軸径 | ベアリングタイプ | 高さ | ホイール直径 | 幅(Width) | 入口径 | 最大深さ | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C389 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 21 " | 13 1 / 2 " | 21 " | 9-1 / 8」 | 21 " | 9-3 / 8」 | ¥299,939 | |
10C390 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 21 " | 13 1 / 2 " | 21 " | 9-1 / 8」 | 21 " | 9-3 / 8」 | ¥299,442 | |
10C391 | 3 / 4 " | 再グリース可能なピローブロック | 23 " | 14 " | 23 " | 10-1 / 2」 | 22 " | 10-5 / 8」 | ¥344,216 | |
10C393 | 1" | 再グリース可能なピローブロック | 28 " | 18 " | 28 " | 13-1 / 4」 | 28 " | 13-1 / 4」 | ¥451,579 | |
10C394 | 1" | 再グリース可能なピローブロック | 39 " | 24 " | 39 " | 17-1 / 2」 | 34 " | 17-1 / 2」 | ¥815,045 | |
10C395 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 58 " | 42 1 / 2 " | 58 " | 30-1 / 3」 | 50 " | 30-3 / 8」 | ¥1,584,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。