定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYCO 5081125 サーペンタイン ベルト 業界番号 8pk2860 | AD7ZTC 4HLX1

DAYCO 5081125サーペンタインベルト業界番号8pk2860

在庫あり
アイテム:AD7ZTC モデル:5081125相互参照:4HLX1

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,785 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーペンタインベルト
ベルトタイプヘビーデューティ
業界番号8PK2860
外側の長さ113.23 "
上幅1.09 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.33
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)67.31
船幅(cm)11.43
HSコード4010395000
原産国US

商品の詳細:

Dayco 5081125 サーペンタイン ベルトは、エンジンのクランクシャフトからオルタネーター、エアコン コンプレッサー、パワー ステアリング ポンプ、ウォーター ポンプなどのさまざまなアクセサリに動力を伝達するように設計されています。

特徴:

  • このサーペンタイン ベルトは高品質の構造を備えており、耐久性と長寿命を保証します。
  • 最適なフィット感と張力、効率的なパワー伝達を実現するために精密に設計されています。
  • このベルトは静かでスムーズな動作を実現し、騒音や振動を軽減し、より快適な運転体験を実現します。

よくある質問:

Q. このサーペンタイン ベルトを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?

A. 主な要素には、互換性、品質、素材、リブ付きデザイン、取り付けの容易さ、メンテナンス要件が含まれます。

Q. このサーペンタイン ベルトを使用する際には、どのような安全上の注意事項を考慮する必要がありますか?

A.

  • 偶発的な始動や電気的危険を防ぐために、車両のバッテリーを取り外してください。
  • 鋭利な刃物や破片から保護するために、手袋と安全メガネを使用してください。
  • ベルトの張力に対処購入に進むきは、バネに関連した怪我を避けるために注意してください。
  • 作業中の火傷を防ぐため、エンジンが冷えていることを確認してください。
  • 平らな場所に駐車し、パーキングブレーキを掛け、輪止めを使用してください。
  • 排気ガスへの曝露を避けるため、換気の良い空間で作業してください。
  • 適切で手入れの行き届いたツールと機器を使用してください。

Q. 車両の性能はどのように向上しますか?

A. このベルトにより効率よく補機類に動力が伝達され、燃費やエンジンの応答性が向上します。

Q. DIY愛好家でも簡単に設置できますか?

A. はい、その設計により取り付けが簡単になり、プロの整備士や DIY 愛好家に適しています。

製品バリエーション

プロダクトモデル業界番号外側の長さ上幅価格
DAYCO 5060780 サーペンタイン ベルト 業界番号 6pk1980 | AD7BKK 4DCT5 50607806PK198078.66 "0.82 "¥12,339
DAYCO 5030240 サーペンタイン ベルト 業界番号 3pk0610 | AD7BKL 4DCT6 50302403PK061024.68 "0.4 "¥3,225
DAYCO 5060450 サーペンタイン ベルト 業界番号 6pk1145 | AD7BKM 4DCT7 50604506PK114545.74 "0.82 "¥6,666
DAYCO 5040400 サーペンタイン ベルト 業界番号 4pk1015 | AD7BKN 4DCT8 50404004PK101540.66 "0.54 "¥4,683
DAYCO 5050417 サーペンタイン ベルト 業界番号 5pk1060 | AD7BKP 4DCT9 50504175PK106042.39 "0.68 "¥5,877
DAYCO 5050378 サーペンタイン ベルト 業界番号 8pk0960 | AD7BKQ 4DCU1 50503788PK096038.46 "0.68 "¥4,751
DAYCO 5080880 サーペンタイン ベルト 業界番号 8pk2235 | AD7BKR 4DCU2 50808808PK223588.66 "1.09 "¥13,991

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYCO 5081125サーペンタインベルト業界番号8pk2860
¥11,785 /単価