入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パルス発生器 |
ベアリング | 玉 |
導体タイプ | 3線式18AWG |
構造 | 成形サントプレンゴムハウジング |
演算 | 取り付けられているユニットのシャフトRPMに比例した周波数の電流シンク方形波パルスを提供します |
入力電圧 | 4.5から24 VDCへ |
マックス。 RPM | 5000 |
取り付け | 監視対象のモーターシャフトに直接接続された#10-32ネジ付きのピックアップマウント |
最大動作温度。 | -10〜45度C |
回転あたりのパルス | 10 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 9029205000 |
原産国 | US |
A. 発電機によって生成される方形波パルスの周波数は、モーター シャフトの RPM に比例します。 これらのパルスはモーター速度に関するリアルタイムのフィードバックを提供し、工業プロセスにおける正確な制御と監視を可能にします。
A. はい、4.5 ~ 24VDC の範囲の入力電圧を受け入れます。 この電圧範囲はさまざまな電源との互換性を提供し、さまざまな産業設定における汎用性を高めます。
A. ボールベアリングはスムーズで信頼性の高い動作を保証し、発電機の摩擦と摩耗を軽減します。 これにより、要求の厳しい産業環境における寿命とパフォーマンスが向上します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。