DANFOSS SM175-4QAI スクロールコンプレッサー 460V 三相
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンプレッサー |
船の重量(kg) | 103.95 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
120H0362 | コンプレッサー | ¥1,272,477 | ||
102G3432HS | コンプレッサー | ¥60,337 | ||
SZ185-4CAI | コンプレッサー | ¥1,136,258 | ||
195B0099 | キット | ¥117,193 | ||
195B0003 | キット | ¥79,447 | ||
195B0666 | キット | ¥73,856 | ||
195B0059 | キット | ¥131,633 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。