DANFOSS 088L3741 床暖房ケーブル、長さ 425 フィート、16.1A、3865W
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
アンプ | 16.1A |
ケーブル径 | 0.25 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
CLASS | 2872 01、2872 81 |
色 | ブラック |
カバレッジ | 140、175、210平方フィート |
変形強度 | 2000 N |
EAN | 5703466180488 |
要素のIPクラス | IPX7 |
フィラー材料 | PEX |
暖房出力 | 3865W |
インストール温度 | 23度F |
断熱材 | FEP |
リード長 | 19.6のフィート |
リードタイプ | AWG12 |
長さ | 425のフィート |
最大。 非動作温度 | 220度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 149度F |
分。 曲げ径 | 42 mm |
表地 | PVC |
出力 | 6W/フィート |
プライマリアプリケーション | 冷蔵 |
製品データシート | ダンフォス-088l3723.pdf |
引張強度 | 120 N |
14.9オーム | |
UVプロテクション | 有り |
電圧 | 240V AC |
原産国 | US |
モデル | 長さ | カバレッジ | アンプ | ケーブル径 | 出力 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3723 | 115のフィート | 40、50、60平方フィート | 4.5A | 0.25 " | 6W/フィート | 240V AC | ¥78,324 | 見積依頼
|
088L3729 | 190のフィート | 60、80、95平方フィート | 7.3A | 0.25 " | 6W/フィート | 240V AC | ¥99,915 | 見積依頼
|
088L3733 | 240のフィート | 80、100、120平方フィート | 9A | 0.25 " | 6W/フィート | 240V AC | ¥109,705 | 見積依頼
|
088L3735 | 285のフィート | 95、120、145平方フィート | 10.8A | 0.25 " | 6W/フィート | 240V AC | ¥128,282 | 見積依頼
|
088L3737 | 330のフィート | 110、140、165平方フィート | 12.6A | 0.25 " | 6W/フィート | 240V AC | ¥138,072 | 見積依頼
|
088L3739 | 375のフィート | 125、160、185平方フィート | 14.5A | 0.25 " | 6W/フィート | 240V AC | ¥150,628 | 見積依頼
|
088L3743 | 475のフィート | 155、200、235平方フィート | 18.2A | 0.25 " | 6W/フィート | 240V AC | ¥181,502 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。