DANFOSS 088L3711 床暖房ケーブル、長さ 470 フィート、11.5A、2760W
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブル径 | 0.25 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
CLASS | 2872 01、2872 81 |
色 | ブラック |
カバレッジ | 195平方フィート |
変形強度 | 2000 N |
EAN | 5703466180365 |
要素のIPクラス | IPX7 |
フィラー材料 | PEX |
暖房出力 | 2756W |
インストール温度 | 23度F |
断熱材 | FEP |
リード長 | 19.6のフィート |
リードタイプ | AWG12 |
長さ | 470のフィート |
マックス 現在 | 11.5A |
最大。 非動作温度 | 220度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 149度F |
分。 曲げ径 | 42 mm |
表地 | PVC |
出力 | 6W/フィート |
プライマリアプリケーション | 床暖房 |
製品データシート | ダンフォス-088l3700.pdf |
引張強度 | 120 N |
21オーム | |
UVプロテクション | 有り |
電圧 | 240V AC |
出力 | 2760W |
原産国 | US |
モデル | 長さ | ケーブル径 | 出力 | カバレッジ | 電圧 | マックス 現在 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3700 | 60のフィート | 0.25 " | 6W/フィート | 25平方フィート | 240V AC | 1.4A | ¥64,265 | 見積依頼
|
088L3701 | 90のフィート | 0.25 " | 6W/フィート | 35平方フィート | 240V AC | 2.1A | ¥77,824 | 見積依頼
|
088L3702 | 115のフィート | 0.25 " | 6W/フィート | 50平方フィート | 240V AC | 2.8A | ¥97,654 | 見積依頼
|
088L3703 | 145のフィート | 0.25 " | 6W/フィート | 60平方フィート | 240V AC | 3.6A | ¥111,211 | 見積依頼
|
088L3704 | 175のフィート | 0.25 " | 6W/フィート | 75平方フィート | 240V AC | 4.3A | ¥121,252 | 見積依頼
|
088L3705 | 210のフィート | 0.25 " | 6W/フィート | 90平方フィート | 240V AC | 5.1A | ¥136,314 | 見積依頼
|
088L3706 | 240のフィート | 0.25 " | 6W/フィート | 100平方フィート | 240V AC | 5.8A | ¥143,847 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。