DANFOSS 088L3654 ケーブル、長さ 940 フィート、熱範囲 235 平方フィート、23.9A、11475W、480V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブル径 | 0.25 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
CLASS | 2872 01、2872 81 |
色 | ブラック |
カバレッジ | 235平方フィート |
変形強度 | 2000 N |
EAN | 5703466174203 |
要素のIPクラス | IPX7 |
フィラー材料 | PEX |
暖房出力 | 1101W |
インストール温度 | 23度F |
設置温度(最低) | -5度C |
断熱材 | FEP |
リード長 | 19.6のフィート |
リードタイプ | AWG10 |
長さ | 940のフィート |
マックス 現在 | 23.9A |
最大。 非動作温度 | 185度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 149度F |
分。 曲げ径 | 42 mm |
表地 | PVC |
出力 | 12W/フィート |
プライマリアプリケーション | 地面の氷と雪の融解、屋根の霜防止 |
製品データシート | ダンフォス-088l3123.pdf |
引張強度 | 120 N |
20.1オーム | |
UVプロテクション | 有り |
電圧 | 480V AC |
出力 | 11475W |
原産国 | US |
モデル | 長さ | カバレッジ | マックス 現在 | 出力 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3640 | 80のフィート | 20平方フィート | 2.1A | 1010W | 480V AC | 12W/フィート | ¥79,077 | 見積依頼
|
088L3644 | 200のフィート | 50平方フィート | 5.1A | 2450W | 480V AC | 12W/フィート | ¥144,602 | 見積依頼
|
088L3646 | 330のフィート | 85平方フィート | 8.4A | - | 480V AC | 12W/フィート | ¥191,042 | 見積依頼
|
088L3648 | 490のフィート | 125平方フィート | 12.5A | 6000W | 480V AC | 12W/フィート | ¥270,622 | 見積依頼
|
088L3650 | 735のフィート | 185平方フィート | 18.6A | 8930W | 480V AC | 12W/フィート | ¥411,961 | 見積依頼
|
088L3652 | 820のフィート | 205平方フィート | 20.9A | 10030W | 480V AC | 12W/フィート | ¥428,277 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。