DANFOSS 088L3623 ケーブル、長さ 300 フィート、熱範囲 75 平方フィート、6.2A、3720W、600V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブル径 | 0.25 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
CLASS | 2872 01、2872 81 |
色 | ブラック |
カバレッジ | 75平方フィート |
変形強度 | 2000 N |
EAN | 5703466168677 |
要素のIPクラス | IPX7 |
フィラー材料 | PEX |
暖房出力 | 3690W |
インストール温度 | 23度F |
設置温度(最低) | -5度C |
断熱材 | FEP |
リード長 | 19.6のフィート |
リードタイプ | AWG14 |
長さ | 300のフィート |
マックス 現在 | 6.2A |
最大。 非動作温度 | 185度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 149度F |
分。 曲げ径 | 42 mm |
表地 | PVC |
出力 | 12W/フィート |
プライマリアプリケーション | 地面の氷と雪の融解、屋根の霜防止 |
製品データシート | ダンフォス-088l3123.pdf |
引張強度 | 120 N |
97.6オーム | |
UVプロテクション | 有り |
電圧 | 600V AC |
出力 | 3720W |
原産国 | US |
モデル | 長さ | カバレッジ | マックス 現在 | 出力 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3621 | 150のフィート | 40平方フィート | 3.1A | 1860W | 600V AC | 12W/フィート | ¥131,294 | 見積依頼
|
088L3624 | 360のフィート | 90平方フィート | 7.4A | 4440W | 600V AC | 12W/フィート | ¥230,455 | 見積依頼
|
088L3625 | 415のフィート | 105平方フィート | 8.4A | - | 600V AC | 12W/フィート | ¥247,025 | 見積依頼
|
088L3627 | 515のフィート | 130平方フィート | 10.4A | 6240W | 600V AC | 12W/フィート | ¥291,710 | 見積依頼
|
088L3629 | 715のフィート | 15平方フィート | 175A | 8700W | 600V AC | 12W/フィート | ¥362,253 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。