DANFOSS 088L3278 マット、融雪、長さ 50 フィート、カバレッジ 100 平方フィート、10.4A、4990W、480V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気床暖房マット |
ケーブル径 | 0.25 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
CLASS | 2872 01、2872 81 |
色 | ブラック |
カバレッジ | 100平方フィート |
変形強度 | 2000 N |
EAN | 5703466159170 |
要素のIPクラス | IPX7 |
フィラー材料 | PEX |
暖房出力 | 4990W |
インストール温度 | 23度F |
断熱材 | FEP |
リード長 | 19.6のフィート |
リードタイプ | AWG14 |
長さ | 50のフィート |
マックス 現在 | 10.4A |
最大。 非動作温度 | 220度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 149度F |
表地 | PVC |
出力 | 50W/平方フィート。 |
プライマリアプリケーション | 地面の氷と雪の融解 |
製品データシート | ダンフォス-088l3222.pdf |
引張強度 | 120 N |
45.7オーム | |
UVプロテクション | 有り |
電圧 | 480V AC |
原産国 | US |
モデル | 長さ | カバレッジ | 出力 | 電圧 | マックス 現在 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3270 | 10のフィート | 20平方フィート | 50W/平方フィート。 | 480V AC | 2.1A | ¥80,585 | 見積依頼
|
088L3272 | 20のフィート | 40平方フィート | 50W/平方フィート。 | 480V AC | 4.2A | ¥127,028 | 見積依頼
|
088L3274 | 30のフィート | 60平方フィート | 50W/平方フィート。 | 480V AC | 6.3A | ¥157,905 | 見積依頼
|
088L3276 | 40のフィート | 80平方フィート | 50W/平方フィート。 | 480V AC | 8.3A | ¥202,588 | 見積依頼
|
088L3279 | 60のフィート | 120平方フィート | 50W/平方フィート。 | 480V AC | 12.5A | ¥273,384 | 見積依頼
|
088L3280 | 70のフィート | 140平方フィート | 50W/平方フィート。 | 480V AC | 14.6A | ¥303,258 | 見積依頼
|
088L3281 | 80のフィート | 160平方フィート | 50W/平方フィート。 | 480V AC | 16.7A | ¥345,685 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。